Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Malerhose mit Stretch Weiß/Dunkelgrau C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Malerhose mit Stretch Weiß/Dunkelgrau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109513301098C146

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509658567

Sonepar Artikelnummer

121145030

Hersteller Artikelnummer

109513301098C146

Hersteller Typ

109513301098C146

Hersteller Artikel Nr.:

109513301098C146

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.500 kg

Intelligente und funktionelle Malerhose, die schwerer Nutzung stand hält. Gut aussehende Hose, extrem strapazierfähig aber trotzdem leicht und flexibel. Das Material besteht aus einem leichten Ripstop Stoff mit guter Reißfestigkeit und der Fähigkeit, Abnutzung und Rissen stand zu halten. Das Modell hat Stretch Einsätze im Schritt, an den Knien und an der Wade für maximale Flexibilität. Die von oben zu füllenden Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff mit Stretch Material sowohl innen als auch außen, bieten einen ergonomischen Sitz. Die Hose hat eine CORDURA® verstärkte Spachteltasche, Messertasche, diskrete Reflexdetails und eine innenliegende Mesh Handytasche.