Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Men’s tank top Grau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Men’s tank top Grau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3511104390004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509954249

Sonepar Artikelnummer

121138596

Hersteller Artikelnummer

3511104390004XL

Hersteller Typ

3511104390004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3511104390004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Ein Basis-Kleidungsstück, das in allen Situationen nützlich ist. Mit einem Ausschnitt wie bei einem T-Shirt. Auch als Damenmodell 3512 erhältlich.