Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Merino BeanieMittelgrau/Schwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Merino BeanieMittelgrau/Schwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203517349699onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509650844

Sonepar Artikelnummer

121036610

Hersteller Artikelnummer

203517349699onesize

Hersteller Typ

203517349699onesize

Hersteller Artikel Nr.:

203517349699onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.030 kg

Eine stylische Mütze aus dünner Merino Wolle, die atmet und sich weich und komfortabel anfühlt. Kann perfekt alleine oder als extra Lage unter dem Helm getragen werden. 100% Merinowolle, Single Jersey, 160 g/m²