Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Micro fleece jacket DK Navy/ Hv Yellow L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Micro fleece jacket DK Navy/ Hv Yellow L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 476510108633L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509907757

Sonepar Artikelnummer

121140264

Hersteller Artikelnummer

476510108633L

Hersteller Typ

476510108633L

Hersteller Artikel Nr.:

476510108633L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Warme, bequeme und sehr nützliche Jacke aus Mikrofleece mit Grid-Fleece an den Seiten. Gehört zur Unite-Familie und bietet hervorragende Optionen für Aufdrucke. Erhältlich auch als Damenmodell 4766.