BLAKLAEDER - Microfleece JackeDunkelgrau/Rot L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 499510109756L
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509400470
Sonepar Artikelnummer
121044973
Hersteller Artikelnummer
499510109756L
Hersteller Typ
499510109756L
Hersteller Artikel Nr.:
499510109756L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.320 kg
Warm, dünn und flexibel. Mikrofleece-Jacke mit angenehmen Stretch-Einsätzen an den Seiten, die eine perfekte Passform gewährleisten. Mit Blakläder-Logo gebrandet. Perfekt als 2-Lage zu tragen. Optimal kombinierbar mit Softshell-Jacken oder Shell-Jacken. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²


