Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Microfleece JackeDunkelgrau/Rot XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Microfleece JackeDunkelgrau/Rot XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 499510109756XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509400500

Sonepar Artikelnummer

121044976

Hersteller Artikelnummer

499510109756XL

Hersteller Typ

499510109756XL

Hersteller Artikel Nr.:

499510109756XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Warm, dünn und flexibel. Mikrofleece-Jacke mit angenehmen Stretch-Einsätzen an den Seiten, die eine perfekte Passform gewährleisten. Mit Blakläder-Logo gebrandet. Perfekt als 2-Lage zu tragen. Optimal kombinierbar mit Softshell-Jacken oder Shell-Jacken. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²