Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4993101089334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509593691

Sonepar Artikelnummer

121044957

Hersteller Artikelnummer

4993101089334XL

Hersteller Typ

4993101089334XL

Hersteller Artikel Nr.:

4993101089334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Antipilling behandelte Microfleece Jacke mit Warnschutz-Details für erhöhte Sichtbarkeit. Diese Fleecejacke hat sowohl reflektierende Details an den Ärmeln, Taschen und Schultern, als auch Vordertaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen. Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und Ärmel-und Jackenabschlüsse haben elastische Bündchen. Der Kragen ist innen mit Fleece gefüttert. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²