Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau/ High Vis Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau/ High Vis Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 499310108933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509593714

Sonepar Artikelnummer

121044959

Hersteller Artikelnummer

499310108933M

Hersteller Typ

499310108933M

Hersteller Artikel Nr.:

499310108933M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Antipilling behandelte Microfleece Jacke mit Warnschutz-Details für erhöhte Sichtbarkeit. Diese Fleecejacke hat sowohl reflektierende Details an den Ärmeln, Taschen und Schultern, als auch Vordertaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen. Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und Ärmel-und Jackenabschlüsse haben elastische Bündchen. Der Kragen ist innen mit Fleece gefüttert. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²