BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 489510108900M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509398272
Sonepar Artikelnummer
121044252
Hersteller Artikelnummer
489510108900M
Hersteller Typ
489510108900M
Hersteller Artikel Nr.:
489510108900M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.320 kg
Warm, dünn und flexibel. Mikrofleece-Jacke mit angenehmen Stretch-Einsätzen an den Seiten, die eine perfekte Passform gewährleisten. Perfekt als 2-Lage zu tragen. Optimal kombinierbar mit Softshell-Jacken oder Shell-Jacken. Ebenfalls erhältlich in Marineblau und Schwarz. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²


