Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Microfleece JackeMarineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 489510108900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509398296

Sonepar Artikelnummer

121044254

Hersteller Artikelnummer

489510108900XL

Hersteller Typ

489510108900XL

Hersteller Artikel Nr.:

489510108900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Warm, dünn und flexibel. Mikrofleece-Jacke mit angenehmen Stretch-Einsätzen an den Seiten, die eine perfekte Passform gewährleisten. Perfekt als 2-Lage zu tragen. Optimal kombinierbar mit Softshell-Jacken oder Shell-Jacken. Ebenfalls erhältlich in Marineblau und Schwarz. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²