Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Microfleece JackeSchwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Microfleece JackeSchwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 499710109900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509432051

Sonepar Artikelnummer

121044990

Hersteller Artikelnummer

499710109900XL

Hersteller Typ

499710109900XL

Hersteller Artikel Nr.:

499710109900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.320 kg

Schmal geschnittene, Anti-Pilling Fleecejacke, die sich ideal als zweite Lage eignet. Diese Fleecejacke hat Stretchmaterial an den Seiten, zwei innenliegende Taschen und Blåkläder Logo am Nacken. 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²