Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent High Vis Orange/Marineblau C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent High Vis Orange/Marineblau C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 158815135389C44

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509720769

Sonepar Artikelnummer

121147817

Hersteller Artikelnummer

158815135389C44

Hersteller Typ

158815135389C44

Hersteller Artikel Nr.:

158815135389C44

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Eine Arbeitshose mit einem hervorragenden Verhältnis von Festigkeit und Gewicht. Das Gewebe ist inhärent, was bedeutet, dass die flammhemmenden Eigenschaften von Natur aus in seinen Fasern vorhanden sind. Die Hose hat CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen. Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt. Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB(6), EN ISO 20471, Klasse 2. In Kombination mit 4089 XS-S erreicht sie die Zertifizierung nach Klasse 3 nach EN ISO 20471. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.