BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent High Vis Orange/Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158815135389C48
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509720783
Sonepar Artikelnummer
121147819
Hersteller Artikelnummer
158815135389C48
Hersteller Typ
158815135389C48
Hersteller Artikel Nr.:
158815135389C48
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.700 kg
Eine Arbeitshose mit einem hervorragenden Verhältnis von Festigkeit und Gewicht. Das Gewebe ist inhärent, was bedeutet, dass die flammhemmenden Eigenschaften von Natur aus in seinen Fasern vorhanden sind. Die Hose hat CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen. Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt. Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB(6), EN ISO 20471, Klasse 2. In Kombination mit 4089 XS-S erreicht sie die Zertifizierung nach Klasse 3 nach EN ISO 20471. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.


