Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148815128933C146

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509622117

Sonepar Artikelnummer

121146177

Hersteller Artikelnummer

148815128933C146

Hersteller Typ

148815128933C146

Hersteller Artikel Nr.:

148815128933C146

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis. Der Stoff ist inhärent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Zusammen mit Art. 4089 erreichen Klasse 3 nach EN ISO 20471. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.