BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148815128933C148
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509622124
Sonepar Artikelnummer
121146178
Hersteller Artikelnummer
148815128933C148
Hersteller Typ
148815128933C148
Hersteller Artikel Nr.:
148815128933C148
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.700 kg
Öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis. Der Stoff ist inhärent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Zusammen mit Art. 4089 erreichen Klasse 3 nach EN ISO 20471. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.


