BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/Orange C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 148815138953C44
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509720370
Sonepar Artikelnummer
121146203
Hersteller Artikelnummer
148815138953C44
Hersteller Typ
148815138953C44
Hersteller Artikel Nr.:
148815138953C44
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.700 kg
Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis. Der Stoff ist inherent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Das Produkt ist zertifiziert nach: EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11.9 cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.


