Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/Orange C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/Orange C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148815138953C50

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509720400

Sonepar Artikelnummer

121146206

Hersteller Artikelnummer

148815138953C50

Hersteller Typ

148815138953C50

Hersteller Artikel Nr.:

148815138953C50

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis. Der Stoff ist inherent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Das Produkt ist zertifiziert nach: EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11.9 cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.