Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau D124

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Inhärent mit Stretch High Vis Gelb/Marineblau D124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 158715123389D124

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509662595

Sonepar Artikelnummer

121147788

Hersteller Artikelnummer

158715123389D124

Hersteller Typ

158715123389D124

Hersteller Artikel Nr.:

158715123389D124

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Flammhemmende Arbeitshose für Wartungsarbeiten in exponierten Umgebungen. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose erfüllt alle Anforderungen an eine robuste Arbeitskleidung, die für Sicherheit und Schutz bei Wartungsarbeiten entwickelt wurde. Sie verfügt über geräumige hängende Taschen für Werkzeuge und praktische aufgesetzte Kniepolstertaschen mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Verstärkung. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Lichtbogenfestigkeit, 10,7 cal/cm² (gilt für das Stretchmaterial).