Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose inhärent mit Stretch Marineblau/ High Vis Gelb C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 148715128933C48

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509662182

Sonepar Artikelnummer

121146159

Hersteller Artikelnummer

148715128933C48

Hersteller Typ

148715128933C48

Hersteller Artikel Nr.:

148715128933C48

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Flammschutz Arbeitshose mit Stretch Funktion. Die ideale Arbeitshose mit einem hohen Level an Komfort für Leute, die in gefährdeten Umgebungen arbeiten. Die Hose besitzt intelligente Details wie Stretch Einsätze für eine bessere Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Der Stoff ist inhärent mit hoher Abriebfestigkeit. Die Hose bietet eine CORDURA®/Kevlar®/Protal®- Verstärkung an den Knien, eine Zollstocktasche und eine Messertasche mit Platz für ein Handy. Besonders geeignet für Elektriker und ähnliche Berufsfelder. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.