Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C150

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147815148933C150

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509516676

Sonepar Artikelnummer

121146066

Hersteller Artikelnummer

147815148933C150

Hersteller Typ

147815148933C150

Hersteller Artikel Nr.:

147815148933C150

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.700 kg

Die Multinorm Arbeitshose bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose besteht aus einem robusten Material und hat einen komfortablen Schnitt und verstärkte Kniepolstertaschen aus CORDURA®/Kevlar®/ProtalT- mit zwei Platzierungsebenen. Funktionelle Taschenlösungen für Ihr Werkzeug und sorgfältig ausgewählte Details, wie z.Bsp. dunkleren Stoff an Stellen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind. Industriewäsche geeignet. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².