Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Shell High Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Arbeitshose Shell High Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188115323389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509783931

Sonepar Artikelnummer

121149022

Hersteller Artikelnummer

188115323389M

Hersteller Typ

188115323389M

Hersteller Artikel Nr.:

188115323389M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunstfaser

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.700 kg

Eine hochwertige und metallfreie Shell Hose aus High Vis, die inhärent flammhemmend ist. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose, welche als Kleidungsstück im Lagen-Prinzip genutzt werden kann, ist sowohl wind- als auch wasserfest und verfügt über verschweißte Nähte, so dass man mit ihr problemlos in allen wetterexponierten Umgebungen arbeiten kann. Die Hosenträger sind abnehmbar und können je nach Bedarf angepasst werden. Das Material der Shell Hose ist dünn, sehr flexibel und frei von Polyester. Die Hose hat einen verlängerten Rücken, eine Zollstocktasche, Beintaschen und Kniepolstertaschen mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Verstärkung. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 14404, EN 13034. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.