Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Halsband Schwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Halsband Schwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203617649900onesize

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61171000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509938331

Sonepar Artikelnummer

121142551

Hersteller Artikelnummer

203617649900onesize

Hersteller Typ

203617649900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

203617649900onesize

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61171000

Gewicht:

0.050 kg

Schützt Hals und Nacken vor Wind und Zugluft. Kann als Mütze, Schweißband, Stirnhaube usw. verwendet werden. Dank des bequemen, schwer entflammbaren Materials bietet er dauerhaften Schutz u. a. gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen. Das Kleidungsstück ist nach EN ISO 14116, EN 1149-5 zertifiziert.