Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Handwerker Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Handwerker Arbeitshose High Vis Gelb/Marineblau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157815143389C146

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509516386

Sonepar Artikelnummer

121147658

Hersteller Artikelnummer

157815143389C146

Hersteller Typ

157815143389C146

Hersteller Artikel Nr.:

157815143389C146

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.850 kg

Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Multinorm Handwerker Arbeitshose bietet Ihnen den ultimativen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Eine erweiterte Handwerker Bundhose aus einem robusten Material mit intelligenten Taschenlösungen und verstärkten Kniepolstertaschen aus CORDURA®/Kevlar®/ProtalT mit zwei Platzierungsebenen. Industriewäsche geeignet. Schützt vor flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².