Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Handwerker Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C152

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Handwerker Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147915148933C152

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

  • Gewicht - 0.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509551615

Sonepar Artikelnummer

121146093

Hersteller Artikelnummer

147915148933C152

Hersteller Typ

147915148933C152

Hersteller Artikel Nr.:

147915148933C152

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

0.850 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Multinorm-Handwerkerhose, die Ihnen den ultimativen Schutz bei Arbeiten unter extremen Bedingungen bietet. Eine erweiterte Handwerker Bundhose mit festen Nageltaschen aus robustem Material und verstärkten Kniepolstertaschen aus CORDURA®/Kevlar®/ProtalT mit zwei Platzierungsebenen. Industriewäsche geeignet. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².