Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Multinorm Hemd High Vis Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Hemd High Vis Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 323915173389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509730263

Sonepar Artikelnummer

121144634

Hersteller Artikelnummer

323915173389L

Hersteller Typ

323915173389L

Hersteller Artikel Nr.:

323915173389L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62053000

Gewicht:

0.700 kg

Flammhemmendes und nichtmetallisches Multinorm Hemd. Das Hemd ist aus einem Gewebe gefertigt, das einen hohen Tragekomfort und eine gute Bewegungsfreiheit garantiert. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 13034. ATPV 8,5, cal/ cm².