Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Hemd Marineblau/ High Vis Gelb 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Hemd Marineblau/ High Vis Gelb 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3229151789335XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509864104

Sonepar Artikelnummer

121144604

Hersteller Artikelnummer

3229151789335XL

Hersteller Typ

3229151789335XL

Hersteller Artikel Nr.:

3229151789335XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62053000

Gewicht:

0.700 kg

Hochwertiges, flammhemmendes und nichtmetallisches Arbeitshemd mit hervorragenden Schutzeigenschaften. Das Hemd ist aus einem Stoff gefertigt, der eine sehr bequeme Passform und Bewegungsfreiheit garantiert. Die unterbrochenen Reflexstreifen stellen sicher, dass Sie bei Bedarf sichtbar sind. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 13034. ATPV: 8,1cal/cm².