Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm HV cl 1 Fullzip Sweatshirt Marineblau/Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm HV cl 1 Fullzip Sweatshirt Marineblau/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346217628933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891513

Sonepar Artikelnummer

121138220

Hersteller Artikelnummer

346217628933S

Hersteller Typ

346217628933S

Hersteller Artikel Nr.:

346217628933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61033300

Gewicht:

0.650 kg

Flammenbeständiges, nichtmetallisches Warnschutz (Klasse 1) Sweatshirt mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es als Jacke verwendet werden kann. Ausgestattet mit segmentierten reflektierenden Transfers, abgedecktem Reißverschluss auf der Vorderseite und Seitenteilen für eine bessere ergonomische Passform. Das Sweatshirt hat eine ausgezeichnete Qualität mit guten Schutzwerten, zwei Vordertaschen mit Reißverschlüssen und einem hohen Kragen, der einen guten Schutz bietet, wenn er hochgeschlagen ist. Ein begehrtes Produkt, das jetzt im Sortiment von Blåkläder erhältlich ist. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Klasse 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².