Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm HV Full Zip Sweatshirt Gelb/Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm HV  Full Zip Sweatshirt Gelb/Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346117623389XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509911266

Sonepar Artikelnummer

121138207

Hersteller Artikelnummer

346117623389XS

Hersteller Typ

346117623389XS

Hersteller Artikel Nr.:

346117623389XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.600 kg

Dieses begehrte flammhemmende und metallfreie Warnschutz Sweatshirt ist in den Größen XS-M als Klasse 2 und ab Größe L als Klasse 3 eingestuft. Einer der vielen Vorteile dieses Sweatshirts ist, dass es bei Bedarf auch als Jacke verwendet werden kann. Das Sweatshirt ist mit segmentierten reflektierenden Transfers ausgestattet, die die Sichtbarkeit und Sicherheit erhöhen. Außerdem verfügt es über einen verdeckten Reißverschluss auf der Vorderseite und seitliche Einsätze, die ihm eine ergonomische Passform verleihen. Das Sweatshirt hat eine komfortable Qualität mit hervorragenden Schutzeigenschaften. Das Sweatshirt bietet nicht nur Schutz, sondern ist auch praktisch, da es mit zwei Vordertaschen mit Reißverschlüssen und einem hohen Kragen ausgestattet ist, der zusätzlichen Schutz bietet, wenn er hochgeschlagen ist. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².