Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm HV Full zip Sweatshirt Lady Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm HV Full zip Sweatshirt Lady Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347117623389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891568

Sonepar Artikelnummer

121138276

Hersteller Artikelnummer

347117623389L

Hersteller Typ

347117623389L

Hersteller Artikel Nr.:

347117623389L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.600 kg

Flammenbeständiges, nichtmetallisches Warnschutz-Sweatshirt (Klasse 2) mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es auch als Jacke getragen werden kann. Ausgestattet mit segmentierten, reflektierenden Transfers, abgedecktem Reißverschluss auf der Vorderseite und Seiteneinsätzen für eine bessere ergonomische Passform. Das Sweatshirt hat eine angenehme Qualität mit guten Schutzwerten, zwei Vordertaschen mit Reißverschlüssen und einem hohen Kragen, der einen guten Schutz bietet, wenn er hochgeschlagen ist. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Klasse 2. EBT: 13 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².