Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm HV Full zip Sweatshirt Lady Marineblau/Gelb XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm HV Full zip Sweatshirt Lady Marineblau/Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 347217628933XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891674

Sonepar Artikelnummer

121138287

Hersteller Artikelnummer

347217628933XS

Hersteller Typ

347217628933XS

Hersteller Artikel Nr.:

347217628933XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61043300

Gewicht:

0.600 kg

Vielseitiges und sicherheitszertifiziertes Warnschutz-Sweatshirt. Dieses schwer entflammbare, metallfreie Sweatshirt für Damen ist mit der Klasse 1 eingestuft und verfügt über eine Reihe funktioneller Eigenschaften. Einer der Vorteile ist, dass es sowohl als Sweatshirt als auch als Jacke verwendet werden kann. Das Sweatshirt ist mit segmentierten reflektierenden Transfers ausgestattet, die die Sichtbarkeit und Sicherheit erhöhen. Darüber hinaus verfügt es über einen praktischen, abgedeckten Reißverschluss auf der Vorderseite und seitliche Einsätze, die ihm eine ergonomische Passform verleihen. Das Sweatshirt ist aus einem attraktiven, hochwertigen Material gefertigt und bietet hervorragenden Schutz. Das Sweatshirt hat zwei Vordertaschen mit Reißverschlüssen zur praktischen Aufbewahrung und einen hohen Kragen, der zusätzlichen Schutz bietet, wenn er hochgeschlagen ist. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Klasse 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².