Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Jacke High Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Jacke High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4087151433894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Antistatische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509552445

Sonepar Artikelnummer

121139294

Hersteller Artikelnummer

4087151433894XL

Hersteller Typ

4087151433894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4087151433894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.650 kg

Multinorm Jacke aus einem robusten Material, entwickelt, um aus jeder Richtung sichtbar zu sein. Die Jacke ist vorne kürzer für maximale Bewegungsfreiheit und hat einen verlängerten Rücken für höheren Schutz. Sie hat Brusttaschen auf beiden Seiten und besitzt intelligente Details, wie eine Innentasche mit Handyinnentasche und dunklerem Stoff an Stellen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind. Industriewäsche geeignet. Schützt vor flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN 1149-5. EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².