Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Jacke High Vis Gelb/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Jacke High Vis Gelb/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 408715143389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Antistatische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509552476

Sonepar Artikelnummer

121139297

Hersteller Artikelnummer

408715143389S

Hersteller Typ

408715143389S

Hersteller Artikel Nr.:

408715143389S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.650 kg

Multinorm Jacke aus einem robusten Material, entwickelt, um aus jeder Richtung sichtbar zu sein. Die Jacke ist vorne kürzer für maximale Bewegungsfreiheit und hat einen verlängerten Rücken für höheren Schutz. Sie hat Brusttaschen auf beiden Seiten und besitzt intelligente Details, wie eine Innentasche mit Handyinnentasche und dunklerem Stoff an Stellen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind. Industriewäsche geeignet. Schützt vor flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN 1149-5. EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².