Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Jacke Inhärent High Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Jacke Inhärent High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4089151233894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509625910

Sonepar Artikelnummer

121139310

Hersteller Artikelnummer

4089151233894XL

Hersteller Typ

4089151233894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4089151233894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.650 kg

Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Multinorm Jacke besteht aus einem inherenten flammfesten Material, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Eine hochmoderne Jacke mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis. Sie besitzt clevere Taschenlösungen, wie doppelte Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss. Vorgeformte Ärmel, längerer Rücken und einstellbarer Bund für eine gute Passform. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm². Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche. Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Hose 1488, 1489, 1588, 1589 und Latzhose 2889 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird.