Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Jacke Inhärent High Vis Orange/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Jacke Inhärent High Vis Orange/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 408915135389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509720301

Sonepar Artikelnummer

121139321

Hersteller Artikelnummer

408915135389L

Hersteller Typ

408915135389L

Hersteller Artikel Nr.:

408915135389L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

orange

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.650 kg

Eine technisch ausgereifte Jacke aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d.h. die flammhemmenden Eigenschaften sind von Natur aus in den Fasern vorhanden. Diese Variante der Jacke ist High Vis orange und besteht aus einem anderen Stoff als die High Vis gelbe Variante. Trotz ihres geringen Gewichts ist sie extrem langlebig und verfügt über eine Vielzahl von praktischen Taschen. Bewegliche Ärmel, ein verlängertes Rückenteil und ein verstellbarer Saum sorgen für eine gute Passform. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-> Klasse 3. In Kombination mit 1488, 1489, 1588, 1589 oder 2889 erreicht sie die Zertifizierung der Klasse 3 gemäß EN ISO 20471.