Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Ladies Softshell Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Ladies Softshell Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444815603389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509889312

Sonepar Artikelnummer

121139720

Hersteller Artikelnummer

444815603389XL

Hersteller Typ

444815603389XL

Hersteller Artikel Nr.:

444815603389XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.800 kg

Metall- und polyesterfreie Softshelljacke mit Damenpassform und in High Vis, die von Haus aus schwer entflammbar ist. Die wind- und wasserabweisende Jacke ist aus einem öl-, schmutz- und wasserabweisenden Softshell-Material gefertigt und verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität. Außerdem hat sie einen verlängerten Rücken, vorgeformte Ärmel und Bündchen an den Ärmelenden, die den ohnehin schon hervorragenden Tragekomfort noch weiter verbessern. Die Jacke verfügt über funktionelle Taschen und zwei Gasschlaufen, in die man Gasspürgeräte und Sauerstoffmessgeräte einhängen kann. Dies macht die Softshell-Jacke besonders nützlich für Arbeiten beispielsweise in petrochemischen Umgebungen oder in der Öl- und Gasindustrie. Sie ist zertifiziert nach: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.