Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm lady jacket Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm lady jacket  Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 409115143389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509842973

Sonepar Artikelnummer

121139340

Hersteller Artikelnummer

409115143389L

Hersteller Typ

409115143389L

Hersteller Artikel Nr.:

409115143389L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.600 kg

Eine öl-, schmutz- und wasserabweisende Multinorm Jacke im Damenschnitt, aus strapazierfähigem Material und so konzipiert, dass sie von allen Seiten sichtbar ist. Sie ist vorne kürzer für maximale Bewegungsfreiheit und hat hinten ein verlängerten Saum zum Schutz. Die Jacke hat beidseitige Brusttaschen und verfügt über clevere Details wie eine Innentasche mit Handyfach und dunkles Gewebe an schmutzgefährdeten Stellen. Getestet für Industriewäsche. Schützt vor Spritzern von flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11.0 cal/cm².