Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Lady Shelljacket Gelb/Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Lady Shelljacket Gelb/Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444915323389L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509890356

Sonepar Artikelnummer

121139724

Hersteller Artikelnummer

444915323389L

Hersteller Typ

444915323389L

Hersteller Artikel Nr.:

444915323389L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62024010

Gewicht:

0.700 kg

Dünne und sehr flexible Shelljacke in Damenpassform aus schwer entflammbarem Material. Diese wind- und wasserdichte Shelljacke mit verklebten Nähten, polyester- und metallfrei, ist ein sehr begehrtes Produkt. Die Jacke ist mit weichen und flexiblen reflektierenden Transfers ausgestattet und hat eine gute Atmungsaktivität sowie dunkle Farben in schmutzanfälligen Bereichen. Die Jacke ist mit Schlaufen auf der Brust ausgestattet, an denen technische Geräte wie Mikrofone, Gasdetektoren oder Sauerstoffmessgeräte befestigt werden können. Die etwas höhere, verstellbare Kapuze kann so eingestellt werden, dass sie über einen Helm passt, ohne das Sichtfeld einzuschränken. Die Shelljacke hat eine Brusttasche mit Ausweishalter, eine Napoleontasche mit Platz für ein kleines Tablet, zwei Bauchtaschen mit Reißverschlüssen und einen Ausweishalter in einer der Taschen. Auch als Herrenmodell 4088 erhältlich. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².