Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Langarm Shirt High Vis Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Langarm Shirt High Vis Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348117613300L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509725832

Sonepar Artikelnummer

121138360

Hersteller Artikelnummer

348117613300L

Hersteller Typ

348117613300L

Hersteller Artikel Nr.:

348117613300L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.330 kg

Langärmeliges Shirt in einer High Vis Farbe und mit flammhemmenden Eigenschaften. Das Shirt hat Bündchen, unterbrochene Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, und sein eingearbeiteter Stretch ermöglicht volle Bewegungsfreiheit. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 13,1 cal/cm².