Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose High Vis Gelb/Marineblau C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose High Vis Gelb/Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260815143389C46

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509501504

Sonepar Artikelnummer

121143355

Hersteller Artikelnummer

260815143389C46

Hersteller Typ

260815143389C46

Hersteller Artikel Nr.:

260815143389C46

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.900 kg

Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Multinorm Latzhose bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Sie besteht aus einem robusten Material mit einem komfortablen Schnitt mit verstärkten Kniepolstertaschen aus CORDURA®/Kevlar®/ProtalT. Intelligente Taschenlösungen und Funktionen, wie etwa einstellbare und elastische Hosenträger, Hammerschlaufe an der Seite und Gürtelschlaufen, eine mit D-Ring. Industriewäsche geeignet. Schützt vor flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².