Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent High Vis Gelb/Marineblau C48

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent High Vis Gelb/Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288915123389C48

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034331

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509618776

Sonepar Artikelnummer

121144229

Hersteller Artikelnummer

288915123389C48

Hersteller Typ

288915123389C48

Hersteller Artikel Nr.:

288915123389C48

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

0.900 kg

Die Latzhose besteht aus einem inhärenten flammhemmenden Stoff, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Diese weiche Hose bietet Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit einem CORDURA®/Kevlar®/Protal® Stoff verstärkt. Sie ist öl-, schmutz- und wasserabweisend und mit vielen cleveren Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, ausgestattet. Elastische Hosenträger sorgen für verbesserten Komfort. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Alle C-Größen können zu C-150 Größen verlängert werden. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11 cal/cm². Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.