BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent High Vis Orange/Marineblau C62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288915135389C62
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034331
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509721346
Sonepar Artikelnummer
121144247
Hersteller Artikelnummer
288915135389C62
Hersteller Typ
288915135389C62
Hersteller Artikel Nr.:
288915135389C62
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034331
Gewicht:
0.900 kg
Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d.h. die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden. Diese weiche Hose ermöglicht eine leichte Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt. Sie verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen. Elastische Hosenträger sorgen für mehr Komfort. Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt. Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit. Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB(6), EN ISO 20471, Klasse 2, in Kombination mit 4089 XS-S erreicht sie die Zertifizierung nach Klasse 3 nach EN ISO 20471. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.


