Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent High Vis Orange/Marineblau D100

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent High Vis Orange/Marineblau D100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288915135389D100

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034331

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509721360

Sonepar Artikelnummer

121144249

Hersteller Artikelnummer

288915135389D100

Hersteller Typ

288915135389D100

Hersteller Artikel Nr.:

288915135389D100

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034331

Gewicht:

0.900 kg

Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d.h. die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden. Diese weiche Hose ermöglicht eine leichte Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt. Sie verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen. Elastische Hosenträger sorgen für mehr Komfort. Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt. Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit. Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB(6), EN ISO 20471, Klasse 2, in Kombination mit 4089 XS-S erreicht sie die Zertifizierung nach Klasse 3 nach EN ISO 20471. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.