Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb C44

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288815128933C44

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509816394

Sonepar Artikelnummer

121144188

Hersteller Artikelnummer

288815128933C44

Hersteller Typ

288815128933C44

Hersteller Artikel Nr.:

288815128933C44

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.900 kg

Eine Latzhose aus einem inhärenten, flammhemmenden Material, was bedeutet, dass der Flammschutz in die Faserstruktur eingebaut ist. Die Latzhose ist weich und flexibel und die außenliegenden Kniepolstertaschen sind mit einem Material aus CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkt. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose aus Ripstop-Material mit sehr guter Reißfestigkeit hat viele intelligente Taschenlösungen und elastische Hosenträger für noch besseren Komfort. Für eine längere Lebensdauer sind die freiliegenden Taschen mit doppeltem Material verstärkt. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.