BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288815128933C50
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509809273
Sonepar Artikelnummer
121144191
Hersteller Artikelnummer
288815128933C50
Hersteller Typ
288815128933C50
Hersteller Artikel Nr.:
288815128933C50
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.900 kg
Eine Latzhose aus einem inhärenten, flammhemmenden Material, was bedeutet, dass der Flammschutz in die Faserstruktur eingebaut ist. Die Latzhose ist weich und flexibel und die außenliegenden Kniepolstertaschen sind mit einem Material aus CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkt. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose aus Ripstop-Material mit sehr guter Reißfestigkeit hat viele intelligente Taschenlösungen und elastische Hosenträger für noch besseren Komfort. Für eine längere Lebensdauer sind die freiliegenden Taschen mit doppeltem Material verstärkt. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.


