BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Inhärent Marineblau/Orange C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288815138953C44
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62034311
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509816417
Sonepar Artikelnummer
121144208
Hersteller Artikelnummer
288815138953C44
Hersteller Typ
288815138953C44
Hersteller Artikel Nr.:
288815138953C44
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62034311
Gewicht:
0.900 kg
Eine Latzhose aus einem inhärenten, flammhemmenden Material, was bedeutet, dass der Flammschutz in die Faserstruktur eingebaut ist. Die Latzhose ist weich und flexibel und die außenliegenden Kniepolstertaschen sind mit einem Material aus CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkt. Die Hose aus Ripstop-Material mit sehr guter Reißfestigkeit hat viele intelligente Taschenlösungen und elastische Hosenträger für noch besseren Komfort. Für eine längere Lebensdauer sind die freiliegenden Taschen mit doppeltem Material verstärkt. Das Produkt ist zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 Klasse 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11.9 cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.


