Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Klasse 1 Marineblau/ High Vis Gelb C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Latzhose Klasse 1 Marineblau/ High Vis Gelb C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260715148933C50

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509799666

Sonepar Artikelnummer

121143332

Hersteller Artikelnummer

260715148933C50

Hersteller Typ

260715148933C50

Hersteller Artikel Nr.:

260715148933C50

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.900 kg

Eine Latzhose, die Ihnen den maximalen Schutz bei Arbeiten in rauen Umgebungen bietet. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose hat ein haltbares Material, einen guten Sitz und verstärkte, außenliegende Kniepolstertaschen aus Cordura®/Kevlar®/Protal®. Sie verfügt über intelligente Taschenlösungen und Funktionen wie verstellbare elastische Hosenträger, eine seitliche Hammerschlaufe und Gürtelschlaufen, eine davon mit D-Ring. Industriewäsche getestet. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm². EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057.