Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Multinorm Overall ärmellos High Vis Gelb/Marineblau C150

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Overall ärmellos High Vis Gelb/Marineblau C150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267815143389C150

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509525296

Sonepar Artikelnummer

121143972

Hersteller Artikelnummer

267815143389C150

Hersteller Typ

267815143389C150

Hersteller Artikel Nr.:

267815143389C150

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.900 kg

Der öl-, schmutz- und wasserabweisende Multinorm Overall bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Der Overall besteht aus einem robusten Material mit einem komfortablen Schnitt mit extra Knieverstärkungen. Intelligente Funktionen, wie etwa einstellbare Schulternähte, ein Messerhalter mit Knopfverschluss und eine Hammerschlaufe an der Seite machen Ihre Arbeit einfacher. Der Overall hat mehrere flexible Taschen, wie zum Beispiel Kniepolstertaschen und Einschubtaschen mit Patte. Industriewäsche geeignet. Schützt vor flüssigen Chemikalien. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².