Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Overall High Vis Gelb/Marineblau C152

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Overall High Vis Gelb/Marineblau C152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 637815143389C152

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509545294

Sonepar Artikelnummer

121141107

Hersteller Artikelnummer

637815143389C152

Hersteller Typ

637815143389C152

Hersteller Artikel Nr.:

637815143389C152

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

2.000 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisender Multinorm-Overall, der Ihnen maximalen Schutz bei Arbeiten unter extremen Bedingungen bietet. Er ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und hat eine bequeme Passform mit einem durch Kordelzug verstellbaren Bund, Bewegungsfalten am Rücken und verstellbaren Ärmelabschlüssen. Der Overall verfügt über zusätzliche ProtalT-verstärkte Kniepolstertaschen außen. Industriewäsche geeignet. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.