Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Overall Inhärent High Vis Gelb/Marineblau C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Overall Inhärent High Vis Gelb/Marineblau C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 608915123389C46

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509625996

Sonepar Artikelnummer

121140985

Hersteller Artikelnummer

608915123389C46

Hersteller Typ

608915123389C46

Hersteller Artikel Nr.:

608915123389C46

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

2.000 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisender Overall aus einem inhärent schwer entflammbaren Gewebe, d. h. die schwer entflammbaren Eigenschaften sind von Natur aus in den Fasern vorhanden. Dieser weiche Overall ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt. Er verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen. Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer doppelt verstärkt. Es gibt eine Öffnung in der Tasche, um Zugang zur darunter liegender Kleidung zu erhalten. Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm².