BLAKLAEDER - Multinorm Overall Inhärent High Vis Orange/Marineblau C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 608915135389C50
Farbe - orange
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509721186
Sonepar Artikelnummer
121141006
Hersteller Artikelnummer
608915135389C50
Hersteller Typ
608915135389C50
Hersteller Artikel Nr.:
608915135389C50
Farbe:
orange
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
2.000 kg
Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d.h. die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden. Dieser weiche Overall ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt. Er verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen. Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt. Es gibt eine Öffnung in der Tasche um Zugang zur darunter liegender Kleidung zu erhalten. Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit. Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, Klasse 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.


